トルマリンウォーマー ホットパックセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様【トルマリンウォーマーL】 サイズ:幅450×奥行419×高さ616mm 庫内サイズ:幅350×奥行314×高さ450mm 庫内温度:70〜80℃ 電源:AC100V50/60Hz 消費電力:500W 1時間当たりの電気料金目安:2.2円 特注アルミ棚仕様 重量:14.5kg 【トルマリンホットパック肩・腰用(Sサイズ)】 サイズ:横160×縦200mm 材質:内容物/トルマリン鉱石(純度100%)、布カバー・中袋/綿100% 持続時間:約10〜15分 重さ:0.8kg/個 トルマリンホットパック入数:16個 注文コード53054270 品番L-01
参考基準価格(税別)¥393,200 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ご購入後すぐ使える専用ウォーマーとトルマリンホットパック肩・腰用のセットです。
熱伝導率の高いトルマリン鉱石のポカポカした温熱が深部まで熱を伝えます。
天然鉱石を使った乾式タイプのホットパックなので簡単便利に装着でき、温度調整が不要です。
服の上からも使用できます。
熱伝導を高めるステンレス棚仕様です。
セット内容のカスタマイズができます。ご相談下さい。
ご購入後すぐ使える専用ウォーマーとトルマリンホットパック肩・腰用(16個)のセットです。専用ウォーマーは、熱伝導を高めるアルミ棚仕様です。

仕様【トルマリンウォーマーL】 サイズ:幅450×奥行419×高さ616mm 庫内サイズ:幅350×奥行314×高さ450mm 庫内温度:70〜80℃ 電源:AC100V50/60Hz 消費電力:500W 1時間当たりの電気料金目安:2.2円 特注アルミ棚仕様 重量:14.5kg 【トルマリンホットパック肩・腰用(Sサイズ)】 サイズ:横160×縦200mm 材質:内容物/トルマリン鉱石(純度100%)、布カバー・中袋/綿100% 持続時間:約10〜15分 重さ:0.8kg/個 トルマリンホットパック入数:16個 アズワン品番65-2785-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする