サイド エントリー フード サイズ16B メタル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 16B インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:16B 外部深さ:93.5mm 注文コード53054848 品番19300161541
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 16B インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:16B 外部深さ:93.5mm アズワン品番65-1459-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする