サイド エントリー フード サイズ16B メタル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 16B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:16B 全体の奥行き:93.5mm 注文コード53054857 品番9300160521
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,870 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 16B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:16B 全体の奥行き:93.5mm アズワン品番65-1393-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする