コネクタ ヘッダ 30POS 3列 2.54MM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53055478 品番805-10-030-00-006000
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:30 種別:ヘッダ 製品群:805 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:3 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1635-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする