画像準備中

コネクタ ヘッダ 3POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53055487 品番380-10-103-10-003000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:3 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:380 シリーズ コネクタシュラウド:シュラウドなし アズワン品番65-1654-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする