コネクタ ヘッダ 4POS 2.54MM SMT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53055539 品番419-10-204-30-054000
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:4 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 製品群:419 シリーズ アズワン品番65-1650-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする