コネクタ ヘッダ 5POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:5 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 注文コード53055566 品番816-22-005-10-005101
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:5 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 アズワン品番65-1650-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする