コネクタ ヘッダ 7POS 2.54MM SMT

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53055609 品番319-10-107-30-054000
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:7 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 製品群:319 シリーズ アズワン品番65-1650-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする