スプリング ロード コネクタ 6POS 4MM SMD

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53055679 品番858-22-006-30-001101
参考基準価格(税別)¥9,110 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダ アズワン品番65-1638-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする