858-22-006-10-001101 スプリング ロード コネクタ 6POS 4MM TH MILL MAX 1個 858-22-006-10-001101 53055688

スプリング ロード コネクタ 6POS 4MM TH

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53055688 品番858-22-006-10-001101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1638-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする