スプリング ロード コネクタ ヘッダ 12POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:813 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 注文コード53055715 品番813-22-012-30-022101
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:813 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1387-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする