スプリング ロード コネクタ ヘッダ 8POS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:827 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 注文コード53055810 品番827-22-008-10-020101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:827 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1387-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする