FC120N2/AA コンタクト ソケット サイズ16 クリンプ Positronic 53056239

コンタクト ソケット サイズ16 クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様製品群:GMCT シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金注文コード53056239品番FC120N2/AA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様製品群:GMCT シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1583-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする