画像準備中

コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53056345 品番31-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ アズワン品番65-1488-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする