コネクタ BNC プラグ 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53056354 品番112589
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG214 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1539-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする