RAPC712BK. コネクタ DC 電源 ジャック 5A SWITCHCRAFT 53056519

コネクタ DC 電源 ジャック 5A

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53056519 品番RAPC712BK.
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント バレル I.D.:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル O.D.:6.3mm 定格電圧:- アズワン品番65-1489-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする