ラック 2段 キャスター付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53058146 品番 YZCR-2(OAK/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

キャスター付きで移動もラクラク。棚板は丈夫でキズに強いメラミン加工。収納ボックスが入りやすいサイズ。

材質スチール、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン) オーク/ブラック 耐荷重(kg)棚板1枚あたり5、耐荷重10 組立時間20〜30分 用途デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、オープンラック、収納ラックとして。 キャスター付きラック。 質量(kg)3.4 高さ(mm)床から下段棚板まで:115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×480 高さ(cm)棚板間有効:255 棚板厚さ(mm)12 内寸(cm)棚板有効:幅390×奥行260
取扱説明書:(0.32MB)
注意
・※2020年12月より新色が追加されました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
個室オフィスでの書類整理に使用。
教育・研究機関

個室オフィスでの書類整理に使用する為に購入しました。
デザインから、選択しました。
キャスターもついていて、掃除等に移動し易いです。
価格も手ごろで良かったです。

対象商品:
53058146
2024-01-16
用途:
プリンターとノートパソコンをセットで保管

サイズが丁度よくてピッタリ収まって良かった
ただ、プリンタ用紙のセットを考えると上段に置きたいが、電源元が背面にあるため、背面板に当たるので、下段のように横棒ならもっと良かったかなと思います。
勝手な感想ですみません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする