3/22より値下げ!現場を応援

 

ラック 4段 キャスター付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53058155 品番 YZCR-4(OAK/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) 値下げ
6,198

キャスター付きで移動もラクラク。棚板は丈夫でキズに強いメラミン加工。収納ボックスが入りやすいサイズ。キャスター4個(うちストッパー付き2個)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×1010 質量(kg)6.8 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、キャスター:ポリプロピレン 組立時間約20-30分 内寸(cm)棚板有効:幅390×奥行260 高さ(cm)棚板間有効:25.5、床から下段棚板まで:11.5 棚板厚さ(mm)12 高さ(mm)床から下段棚板まで:115 耐荷重(kg)棚板1枚あたり5、耐荷重20 オーク/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×27.5×101 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 用途収納ラック、デスクワゴン、本棚、小物入れ、ディスプレイラックなどに。キャスター付き シンプル ナチュラル
取扱説明書:(0.73MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75953493
2023-12-25
用途:
板の色味に注意
教育・研究機関

白い板かと思い込み購入しましたが、木目調です。総じて使いやすいので大変気に入っていますが、念のため記載しておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする