OSR-7520WH/WH 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 53058189 OSR-7520WH/WH 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 53058189 OSR-7520WH/WH 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 53058189 OSR-7520WH/WH 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 53058189 OSR-7520WH/WH 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 53058189

押入れ収納ラック キャスター付き

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番64-3287-29 注文コード53058189 品番OSR-7520WH/WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はアズワン品番・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

押入れや階段下の奥深いスペースを活用するキャスター付きラック。キャスター付きなので押入れから出入れが楽々。落下防止と取出しに便利な可動ネット。荷物こぼれ防止の可動メッシュ付き。

用途押入れ収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)6.2 ホワイト 幅(cm)20 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×770×645 棚板耐荷重(kg)10(1枚) サイズ(mm)【各部】上棚を外した際の内寸高さ:530、上部内寸:幅120×奥行680×深さ170、下部内寸:幅190×奥行680×高さ320、棚板サイズ:幅200×奥行690 アズワン品番64-3287-29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53058189
2021-01-11
用途:
書籍を乗せています。
A.M.N. 様 (教育・研究機関)

幅も高さも使い勝手がよい。
キャスターがついているので移動が簡単で使いやすい。
あえて提案するなら下の段に移動できる仕切りがあると物が倒れないで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする