用途押入れ収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。
材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)7.1
色ホワイト
幅(cm)26
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×770×645
棚板耐荷重(kg)10(1枚)
サイズ(mm)【各部】上棚を外した際の内寸高さ:530、上部内寸:幅180×奥行680×深さ170、下部内寸:幅250×奥行680×高さ320、棚板サイズ:幅260×奥行690
アズワン品番64-3287-30