コネクタ ハウジング RCPT 6POS 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53058497 品番D369-MR66-NS0
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様製品群:369 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 適合製品:AMP 396 シリーズ サイズ 22 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 アズワン品番65-1377-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする