画像準備中

コネクタ RCPT 8POS 1列 2MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059346 品番502494-0870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502494 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1360-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする