画像準備中

コネクタ ZSFP+ RCPT 20POS SMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059425 品番170382-0001
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様コンタクト数:20 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:zSFP+ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:170382 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1341-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする