105411-0108 コネクタ ハウジング プラグ 8POS 5.7MM 日本モレックス(molex) 53059730

コネクタ ハウジング プラグ 8POS 5.7MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059730 品番105411-0108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする