コネクタ ヘッダ 4POS 2列 3MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059924 品番430450409
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43045 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック 定格電流:5A 可燃性評価:UL94V-0 材質:高温サーモプラスチック 嵌合サイクル数:30 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 動作電圧:250V アズワン品番65-1423-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする