コネクタ ヘッダ 6POS 2列 2MM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059985 品番87832-0606
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Milli-Grid 87832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1353-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする