コネクタ ヘッダ 8POS 2列 3MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060028 品番43045-0806
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43045 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする