セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 安全保護テープ
セーフラン安全用品の ラインテープ
高耐久反射ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
53060316
品番
12372
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫等に最適なラインテープです。高品質の粘着剤により強い粘着力。反射タイプで視認性向上。ライナーを剥がすだけで簡単設置。
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
用途
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫。
仕様
再帰反射タイプ
材質
(基材):PVC、(表面):反射ガラス粒子
厚さ(mm)
2
アズワン品番
65-1338-79
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。