2199230-3 . カード エッジ CONN デュアル サイド 67POS SMD TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53060466

カード エッジ CONN デュアル サイド 67POS SMD

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060466 品番2199230-3 .
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
仕様製品群:M.2(NGFF)シリーズ コンタクト数:67 カードエッジ / バックプレーン コネクタ タイプ:カードエッジ ピッチ間隔0.5mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:7.55mm コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ タイプ:カードエッジ コンタクト 終端:表面実装 直角 アズワン品番65-1540-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする