コネクタ ATCA D/カード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060859 品番6469001-1
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様製品群:Z-PACK シリーズ コンタクト数:80 ピッチ間隔2.5mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:8 列ピッチ:2mm コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) カードエッジ / バックプレーン コネクタ タイプ:バックプレーン コネクタ タイプ:バックプレーン コンタクト 終端:プレスフィット 直角 リード間隔:2mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 動作電圧:250V アズワン品番65-1418-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする