Lenovo ideapad L340(15.6/3200U/4GB/256GB/Win10Home/)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060928 品番81LW00DJJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ディスプレイ詳細:あり、LEDバックライト付 15.6型 HD TN液晶(1366×768ドット、約1677万色)、光沢なし 液晶サイズ15.6型 OSライセンスOS:Windows 10 Home 64bit (日本語版) メモリーメインメモリ(標準):4GB、(最大)4GB 本体質量(g)2200 付属品ACアダプター 仕様外部ディスプレイ解像度:4096×2160ドット、PCI-Expressスロット:なし、有線LAN:100BASE-TX/1000BASE-T対応、無線LAN:IEEE 802.11ac/a/b/g/n:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応、WiMAX:なし、WWAN:なし、SIMスロット:なし、オフィスソフト:なし、リカバリ用データ保存場所:ハードディスク 電源(V)ACアダプター、AC100〜240(50/60Hz)、65W 消費電力(W)最大:65、標準:4.7、スリープ時:0.56 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22.9×363×254.6 外部出力あり、HDMI(外部出力)x1 インターフェースHDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1 バッテリー3セルリチウムイオンポリマーバッテリー 解像度1366×768ドット 使用CPUCPU詳細:AMD Ryzen 3 3200U スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットAPUに統合 キーボードあり、84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキーあり ポインティングデバイスなし Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付) USBポート数USB3.0×2(本体×2)、USB3.0Type-C×1(本体×1) 各種認証PCグリーンラベル:適合、国際エネルギースター:登録、VCCI:対応、PCリサイクル:対応、エネルギー消費効率:非対象、RoHS指令:対応、電波法:適合、電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)、電気通信事業法:非対象、電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 タッチパネル方式非搭載 メモリーカードスロットなし 搭載OSインストールOS詳細:Windows 10 Home 64bit (日本語版) Bluetoothその他無線データ転送:Bluetooth v4.1 TVチューナーなし SSD256GB メモリ規格2400MHz DDR4 SDRAM PC4-19200 ストレージSSD シリアルATA 2.5インチ 内蔵グラフィックスAMD Radeon Vega3 グラフィックス、VRAM容量:メインメモリと共有 拡張スロット数メモリスロット(空/全):0/0 ドライブベイなし 光学ドライブスーパーマルチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする