コネクタ ハウジング プラグ 12POS 5.08MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061035 品番1-179554-6
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様製品群:Dynamic 3000 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 ピッチ間隔5.08mm 適合製品:AMP Dynamic 3000 シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする