1-179553-4 コネクタ ハウジング プラグ 4POS 5.08MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 1-179553-4 53061060

コネクタ ハウジング プラグ 4POS 5.08MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061060 品番1-179553-4
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様製品群:Dynamic 3000 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔5.08mm 適合製品:AMP Dynamic 3000 シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする