コネクタ ハウジング レセプタクル 6 ポジション 2.5MM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061087 品番1-1318119-3.
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様製品群:Dynamic D-2000 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:D-2100D Dynamic シリーズ コネクタ 色:ブラック コンタクト数:6 アズワン品番65-1507-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする