コンタクト ソケット 16-14AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Dynamic 4000 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 注文コード53061288 品番1747499-2
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Dynamic 4000 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする