サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 53061323 品番 ORM(#0481) L=10M
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

5芯+1対 複合ケーブル

用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 長さ(m)10 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7 記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm 芯数A:1体、B:5芯 難燃性VW-1相当 素線径(mm)【編組シールド】0.13 色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑 配線方式固定 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下 シース厚(mm)0.8 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74 絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)6.4 導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3 耐電圧(V/min)A.C500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする