材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線長さ(m)15電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500