サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 53061427 品番 ORM(#0491) L=20M
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

5芯+1対 複合ケーブル

用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 長さ(m)20 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0 記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 構成【ドレン線】7/0.18 芯数A:5芯、B:1対 難燃性VW-1相当 色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙 配線方式固定 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下 シース厚(mm)0.6 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54 絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)6.3 導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18 耐電圧(V/min)A.C500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする