926885-3 コンタクト ピン 24-18AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 926885-3 53061690

コンタクト ピン 24-18AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Universal MATE-N-LOK コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:リン青銅 注文コード53061690 品番926885-3
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Universal MATE-N-LOK コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1372-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする