画像準備中

コンタクト ピン クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ シリーズ:- 適合製品:CR ZIF System G シリーズ M シリーズ W シリーズ コネクタ コンタクト メッキ:金 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端:(該当なし) 注文コード53061839 品番201143-1.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,220
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ シリーズ:- 適合製品:CR ZIF System G シリーズ M シリーズ W シリーズ コネクタ コンタクト メッキ:金 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端:(該当なし) アズワン品番65-1515-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする