※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台秤(電池式Uスケール/検定品)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内と除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県 注文コード53066826 品番KB-D1500U 9-10区(トレサビリティ関係書類付)
参考基準価格(税別)¥388,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は適合地域など16種類から選べます 他の種類を見る

移動や収納が簡単なU-スケール。
使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。
厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。
屋外でも見やすい大型液晶表示採用。
電源のない場所でも使える電池式。

適合地域
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内と除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県
神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、
岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
用途
現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。
フレコンバッグの計量にも最適。
ひょう量(g)1500 目量(kg)0.5 付属品マンガン乾電池(動作確認用) 仕様指示計:IP54相当 質量(kg)約33 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 4本 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200 検定 機能ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、計数、オートパワーオフ ひょう量単位g
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする