人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
30年以上使用していた同型タイプを新しく購入させて頂きました。小回りが利き狭い場所にも入っていけるので重宝しております。また最大荷重が150kgまであるのは非常に安心です。重量物も持ち手が改良された事で片手で動かすことが出来るのは感心しました。