クリンプ ターミナル #8 リング タング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53071754 品番MU18-8R/LK (BULK)
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:- 製品群:Scotchlok シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 スタッド/タブ サイズ:#8 アズワン品番65-1525-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする