コネクタ MICRO D プラグ リボン 20WAY

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53071779 品番JE150429981
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:101 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:はんだ 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Micro D 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm ターミナル メッキ:金 終端方法:はんだ 耐電圧:500V アズワン品番65-1592-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする