コンタクト 0.047MM ソケット クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53071928 品番3821-40023
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 適合製品:Amphenol SMPS RF 同軸 コネクタ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 定格電流:- アズワン品番65-1664-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする