※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
最小表示(g)0.01
ひょう量(g)2200
校正証明書JCSS校正
注文コード53071963
品番FZ2000i-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥102,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
この商品は最小表示・ひょう量・校正証明書など24種類から選べます
他の種類を見る
校正用分銅内蔵型
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
小型風防標準装備