クリーンシューズ ホワイト PA9380E-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード53072104 品番PA9380EL-W-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600

快適性を重視したクリーンルーム対応シューズです。
軽量でクッション性に優れています。
布部分は発塵の少ない素材を使用しています。
クリーンルーム作業用です
テトロンツイル素材をカバー部に使用しているシューズですソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発泡した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っていますまた底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上していますまた小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用していますまた着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します(導電性能はJIS T8103適合)

材質テトロンツイル+合成皮革クラリーノ ホワイト サイズ(cm)32 グレードクラス1000(目安) JIS規格導電性能はJIS T8103適合 足幅3E 材質(底部)シューズ型制電配合ウレタン底 アズワン品番65-3340-92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53072104 PA9380EL-W-320 68111182 PA9380 クリーンシューズ ゴールドウイン クリーンシューズ ゴールドウイン 1足 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする