- コロスキャンX 清栄コンピュータ 53072470

- コロスキャンX 清栄コンピュータ 53072470
- コロスキャンX 清栄コンピュータ 53072470

コロスキャンX

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個注文コード53072470品番-
参考基準価格(税別)¥592,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

コロスキャンシリーズ最高スペック!
10インチ大画面で見やすい!操作しやすい!
搭載ソフトは【コロスキャンPlus】の機能を有した10インチ対応Ver
表計算ソフト標準装備!記録したデータもコロスキャンXで確認出来ます。
USB、HDMIインターフェースを標準装備
SUS製の専用検査台

仕様機能:自動/手動カウント機能・カウントデータ保存機能・設定データ保存機能・カウント修正機能、色判別カウント機能 システム構成:専用タブレット、専用検査台(SUS※一部樹脂) 照明:LED照明 カウント対象:寒天培地(シャーレ等)、ペトリフィルム(専用アダプタ要)、その他光を透過する培地全般 保存データ:個別データ+ロットデータ(Excel等計算ソフトにて閲覧可能) 電源:AC100V(ACアダプター付属) 検査台寸法:246×235×137.8mm 検査台重量:1,450gアズワン品番65-3366-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする