コネクタ 同軸 F プラグ ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 注文コード53072856 品番25-7030
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1623-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする