ジェンダー:ジャック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53072899 品番108-1103-001
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様コネクタ マウント:PCBマウント 定格電流:10A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:タレット 製品群:- アズワン品番65-1648-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする